플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS DH-004 디지털 패널 미터, 0~1인치 WC | AC2CCE 2HLL1

DWYER INSTRUMENTS DH-004 디지털 패널 미터, 0~1인치 WC

재고 있음 있음
항목: AC2CCE 모델: DH-004교차 참조: 2HLL1

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,483,107 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 패널 미터
정확성-/+ 0.5%
커넥터 타입압축 피팅
깊이4 1 / 2 "
표시 자리4 자릿수
디스플레이 높이2 / 5 "
디스플레이 스팬9999
유형 표시LCD
전기 연결스크류 터미널
전기 등급8A @ 240V AC
인클로저 등급네마 4X
가시 내부 Dia.3 / 16 "
높은 전압100~240V AC, 132~240V DC
주택 자재ABS
IP 등급IP 66
최대 고전압 전력130mA
최소 고전압 전력7VA
최소 전압24V DC
장착 방향수평면
실장 형클립
산출4 ~ 20 mA
출력 전류4 ~ 20 mA
출력 신호최대 4옴으로 20 ~ 900mA DC
압력 범위0 ~ 2 psi
범위 유형표준 범위
릴레이SPDT 2 개
평균응답시간250 밀리 초
크기1 / 8 DIN
온도. 범위32도 170도까지 에프
튜브 내부 직경.1 / 8 "
튜브 외경.1 / 4 "
타입차압 컨트롤러

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.68
선박 높이 (cm)20.32
선박 길이 (cm)13.46
선박 폭 (cm)13.46
HS 코드9032896050
원산지US

제품 세부 사항 :

Dwyer DH Digihelic® 시리즈 차압 컨트롤러는 디지털 디스플레이 게이지, 제어 릴레이 스위치 및 전류 출력이 있는 트랜스미터를 갖춘 3-in-1 장비입니다. DH Digihelic® 시리즈는 압력, 속도 및 흐름 응용 분야에 이상적인 기기로 WC의 0.5~5 범위에서 100% 전체 스케일 정확도를 달성합니다.

제품 변형

프로덕트모델압력 범위범위 유형온도. 범위타입가격
DWYER INSTRUMENTS DH-002 디지털 패널 미터. 4.5인치 깊이 | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 ~ 2 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,483,107
DWYER INSTRUMENTS DH-006 디지털 패널 미터, 0~5.0인치 WC 입력 범위 | AC2CCF2HLL2 DH-0060 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-007 디지털 패널 미터, 0~10.0인치 WC 입력 범위 | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-008 디지털 패널 미터, 0~25인치 WC 입력 범위 | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-009 디지털 패널 미터, 0~50인치 WC 입력 범위 | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 ~ 5 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-010 디지털 패널 미터, 0~100인치 WC 입력 범위 | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 ~ 9 psi표준 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,243,182
DWYER INSTRUMENTS DH-012 디지털 패널 미터, 0.25~0~0.25인치 WC 입력 범위 | AC2CCL2HLL7 DH-0120.25 ~ 0 ~ 0.25" wc양방향 범위32도 170도까지 에프차압 컨트롤러₩ 1,483,107

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-004 디지털 패널 미터, 0~1인치 WC
₩ 1,483,107 /단위