그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클립 온 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 2% |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 뒤 |
다이얼 크기 | 1 3 / 4 " |
학년 | 300학년, 304학년 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
렌즈 재질 | 유리 |
분해능 | 2도 |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 8" |
온도. 범위 | -40도 160도까지 NS |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
CBT175041 | 1 3 / 4 " | 5" | -40도 160도까지 NS | ₩ 183,085 | |
CBT1750111 | 1 3 / 4 " | 5" | 0도 140도까지 에프 | ₩ 175,980 | |
CBT1750101 | 1 3 / 4 " | 5" | 0도 180도까지 에프 | ₩ 179,620 | |
CBT1750131 | 1 3 / 4 " | 5" | 0도 220도까지 에프 | ₩ 175,980 | |
CBT175051 | 1 3 / 4 " | 5" | 0도 250도까지 에프 | ₩ 175,980 | |
CBT175031 | 1 3 / 4 " | 5" | 25도 125도까지 에프 | ₩ 170,100 | |
CBT175061 | 1 3 / 4 " | 5" | 50도 300도까지 에프 | ₩ 178,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.