DWYER INSTRUMENTS CBT 시리즈 클립 온 바이메탈 온도계
필터
정확도 : -/+ 2% , 주변 온도. 범위: 15도 300도까지 에프 , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 케이스 유형: 밀폐 봉인 , 연결 위치: 뒤 , 등급: 300학년, 304학년 , 하우징 재질: 스테인리스 강 , 렌즈 재질: 유리 , 해결: 2도 , 감지 요소: 바이메탈 , 줄기 Dia.: 1 / 4 " , 줄기 재료: 스테인리스 강 , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 다이얼 크기 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CBT178031 | 1 3 / 4 " | 8" | 25 ° ~ 125 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT178041 | 1 3 / 4 " | 8" | -40° ~ 160°F | ₩ 396,672 | |
A | CBT175051 | 1 3 / 4 " | 5" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT1750101 | 1 3 / 4 " | 5" | 0 ° ~ 180 ° F | ₩ 179,620 | |
A | CBT1750111 | 1 3 / 4 " | 5" | 0 ° ~ 140 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT178051 | 1 3 / 4 " | 8" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 183,085 | |
A | CBT1780131 | 1 3 / 4 " | 8" | 0 ° ~ 220 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT1780101 | 1 3 / 4 " | 8" | 0 ° ~ 180 ° F | ₩ 178,307 | |
A | CBT175031 | 1 3 / 4 " | 5" | 25 ° ~ 125 ° F | ₩ 170,100 | |
A | CBT1750131 | 1 3 / 4 " | 5" | 0 ° ~ 220 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT1780111 | 1 3 / 4 " | 8" | 0 ° ~ 140 ° F | ₩ 183,085 | |
A | CBT1780121 | 1 3 / 4 " | 8" | 50 ° ~ 400 ° F | ₩ 170,100 | |
A | CBT175071 | 1 3 / 4 " | 5" | 50 ° ~ 500 ° F | ₩ 170,100 | |
A | CBT175041 | 1 3 / 4 " | 5" | -40° ~ 160°F | ₩ 183,085 | |
A | CBT178061 | 1 3 / 4 " | 8" | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT175081 | 1 3 / 4 " | 5" | 150 ° ~ 750 ° F | ₩ 183,085 | |
A | CBT175052 | 1 3 / 4 " | 5" | -10 ° ~ 110 ° C | ₩ 170,100 | |
A | CBT1750121 | 1 3 / 4 " | 5" | 50 ° ~ 400 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT178071 | 1 3 / 4 " | 8" | 50 ° ~ 500 ° F | ₩ 170,100 | |
A | CBT178081 | 1 3 / 4 " | 8" | 150 ° ~ 750 ° F | ₩ 175,980 | |
A | CBT178052 | 1 3 / 4 " | 8" | -10 ° ~ 110 ° C | ₩ 183,085 | |
A | CBT175061 | 1 3 / 4 " | 5" | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 178,307 | |
A | CBT25051 | 2" | 5" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 243,425 | |
A | CBT280121 | 2" | 8" | 50 ° ~ 400 ° F | ₩ 495,809 | |
A | CBT28071 | 2" | 8" | 50 ° ~ 500 ° F | ₩ 451,184 | |
A | CBT28031 | 2" | 8" | 25 ° ~ 125 ° F | ₩ 451,184 | |
A | CBT280101 | 2" | 8" | 0 ° ~ 180 ° F | ₩ 495,809 | |
A | CBT280111 | 2" | 8" | 0 ° ~ 140 ° F | ₩ 495,809 | |
A | CBT28041 | 2" | 8" | -40° ~ 160°F | ₩ 495,809 | |
A | CBT250111 | 2" | 5" | 0 ° ~ 140 ° F | ₩ 454,947 | |
A | CBT250131 | 2" | 5" | 0 ° ~ 220 ° F | ₩ 454,947 | |
A | CBT28051 | 2" | 8" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 495,809 | |
A | CBT28052 | 2" | 8" | -10 ° ~ 110 ° C | ₩ 495,809 | |
A | CBT25081 | 2" | 5" | 150 ° ~ 750 ° F | ₩ 499,940 | |
A | CBT250101 | 2" | 5" | 0 ° ~ 180 ° F | ₩ 454,947 | |
A | CBT25071 | 2" | 5" | 50 ° ~ 500 ° F | ₩ 454,947 | |
A | CBT250121 | 2" | 5" | 50 ° ~ 400 ° F | ₩ 454,947 | |
A | CBT25061 | 2" | 5" | 50 ° ~ 300 ° F | - | RFQ
|
A | CBT25031 | 2" | 5" | 25 ° ~ 125 ° F | ₩ 454,947 | |
A | CBT25041 | 2" | 5" | -40° ~ 160°F | ₩ 454,947 | |
A | CBT28061 | 2" | 8" | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 451,184 | |
A | CBT280131 | 2" | 8" | 0 ° ~ 220 ° F | ₩ 495,809 | |
A | CBT25052 | 2" | 5" | -10 ° ~ 110 ° C | ₩ 479,867 | |
A | CBT28081 | 2" | 8" | 150 ° ~ 750 ° F | ₩ 495,809 | |
A | CBT380121 | 3" | 8" | 50 ° ~ 400 ° F | ₩ 487,655 | |
A | CBT38031 | 3" | 8" | 25 ° ~ 125 ° F | ₩ 535,885 | |
A | CBT38051 | 3" | 8" | 0 ° ~ 250 ° F | ₩ 535,885 | |
A | CBT380131 | 3" | 8" | 0 ° ~ 220 ° F | ₩ 487,655 | |
A | CBT38061 | 3" | 8" | 50 ° ~ 300 ° F | ₩ 487,655 | |
A | CBT380111 | 3" | 8" | 0 ° ~ 140 ° F | ₩ 535,885 | |
A | CBT380101 | 3" | 8" | 0 ° ~ 180 ° F | ₩ 535,885 | |
A | CBT38071 | 3" | 8" | 50 ° ~ 500 ° F | ₩ 487,655 | |
A | CBT38081 | 3" | 8" | 150 ° ~ 750 ° F | - | RFQ
|
A | CBT38052 | 3" | 8" | -10 ° ~ 110 ° C | ₩ 487,655 | |
A | CBT38041 | 3" | 8" | -40° ~ 160°F | ₩ 535,885 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축공기처리
- 임계 영역 진공
- 이중 바퀴 캐스터
- 팔레트 랙
- 진동 텀블러
- 테이프
- 타이머
- 접지 오류 보호
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- DEWALT SDS Max 철거 도구
- APPROVED VENDOR 플러시 부싱 4 인치 스피 곳
- MASTER APPLIANCE 열 송풍기 요소
- ZURN 스톱 밸브 수리 키트 3/4 인치
- APPLETON ELECTRIC 85W 백열등 설비
- NOTRAX 헤리티지 립 실내 루스 레이 카펫 매트
- COOPER B-LINE 네트워크 장비 랙 벽 지원 키트
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 인렛 어댑터
- STENS 오일 필터
- KNIPEX Linemans 펜치