그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 습도계 |
주변 온도. 범위 | 5도 125도까지 에프 |
배터리 타입 | 9V 알카라인 배터리 |
코드 길이 | 18 " |
이슬점 범위 | 가능 |
표시 자리 | 4 1/2 자리 |
유형 표시 | LCD |
습도 정확도 | -/+ 2% |
포함 사항 | 디지털 온습도계, 배터리, 감지 프로브, 손목 스트랩, 휴대용 케이스 및 설명서. |
장착 구멍 직경 | -/+2% |
프로브 길이 | 8" |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
분해능 | 0.1%, 0.1도 에프 |
온도 정확성 | -/+ 0.9도 F @ 72도. 에프 |
온도 한계 (Deg. F) | -40도 176도까지 NS |
온도. 범위 | -20도 140도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.