그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 윈치 |
1 층 부하 용량 | 800의 파운드 |
3/16 인치 드럼 용량 케이블 | 68 피트 |
7/32 인치 드럼 용량 케이블 | 51 피트 |
프레임 색상 | 구리 청동 금속 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
기어비 | 4.4:1 |
기어 타입 | 평 기어 |
손잡이 길이 | 7" |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 길이 | 6 11 / 16 " |
전체 폭 | 6.25 " |
UPC | 085077149104 |
선박 중량 (kg) | 3.22 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8425390100 |
원산지 | US |
A. 효율적이고 효과적인 윈칭을 위해 4.4:1의 기어비를 자랑합니다.
A. 첫 번째 레이어와 800lb의 전체 권선 하중 용량을 갖습니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 기어비 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB1205A | 5.4:1 | 브레이크가있는 핸드 윈치 | 6.75 " | 7.5 " | 6.5 " | ₩ 130,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.