DURHAM MANUFACTURING PM-2831-OD-5PO-95 패널 이동식 트럭, 3 이동식 디바이더, 크기 28-1/4 X 31-3/16 X 34 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패널 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 33.9375 " |
길이 | 31.1875 " |
부하 용량 | 1400의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 28.25 " |
선박 중량 (kg) | 54.53 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-2448-8MR-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | 3000의 파운드. | 23.12 " | ₩ 906,029 | ||
DT-2448-8PU-95 | 47.5625 " | 49.8125 " | 3000의 파운드. | 23.12 " | ₩ 843,181 | ||
DT-3048-8MR-95 | 47.5625 " | 52 " | 3000의 파운드. | 30 " | ₩ 882,789 | ||
DT-3048-8MR4SW-95 | 47.5625 " | 52 " | 3000의 파운드. | 30 " | ₩ 910,661 | ||
DTR-2045-8PU-95 | 47.5625 " | 43.31 " | 3000의 파운드. | 20.06 " | ₩ 831,141 | ||
PM-2436-5PH-95 | 45 " | 38.63 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 754,472 | ||
PM-2439-CR-95 | 33.9375 " | 39.1875 " | 1000의 파운드. | 24.25 " | ₩ 542,258 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.