DURHAM MANUFACTURING OPTFB-6030-1-6MR-95 개방형 휴대용 트럭, 1개의 기본 선반, 용량 2000파운드, 크기 60 x 30인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벌크 재고 있음 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 57.3125 " |
길이 | 66.375 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 154.53 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 마감재 | 높이 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT-3624-95 | 24 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 36 " | 24 " | ₩ 1,714,877 | ||
OPT-7224-95 | 24 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 72 " | 24 " | ₩ 1,907,972 | RFQ
| |
OPT-4824-95 | 24 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 48 " | 24 " | ₩ 1,900,465 | ||
OPT-4830-95 | 30 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 48 " | 30 " | ₩ 2,179,257 | ||
OPT-7236-95 | 36 " | 파우더 코트 | - | - | - | 2000의 파운드 | 72 " | 36 " | ₩ 2,311,277 | RFQ
| |
OPT-4224-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 57.5 " | 25.13 " | 50.125 " | 3600의 파운드. | - | - | ₩ 1,325,087 | ||
OPT-4824-2-6PH-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 57.5 " | 25.13 " | 56.13 " | 3000의 파운드. | - | - | ₩ 1,200,970 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.