항목 | 보관함 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 17.88 " |
길이 | 32 " |
부하 용량 | 5 입방 피트 |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 103.03 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSC-244828-94T-D720 | 27.875 " | 48 " | 16 입방 피트 | 24 " | ₩ 1,189,770 | ||
JSC-246023-94T-D720 | 22.875 " | 60 " | 20 입방 피트 | 24 " | ₩ 1,270,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.