항목 | 작업 테이블 |
색상 | 회색 |
깊이 | 36 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
높이 | 30 " |
다리 유형 | 앵글 아이언 |
정격 하중 | 14,000의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 1 / 4 " |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 199.8 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
HWBMT-364824-95 | 24 " | 48 " | ₩ 1,903,370 | |
HWBMT-364830-95 | 30 " | 48 " | ₩ 1,916,215 | |
HWBMT-364834-95 | 34 " | 48 " | ₩ 1,818,985 | |
HWBMT-366024-95 | 24 " | 60 " | ₩ 2,011,065 | |
HWBMT-366030-95 | 30 " | 60 " | ₩ 2,139,077 | |
HWBMT-366034-95 | 34 " | 60 " | ₩ 2,246,755 | |
HWBMT-367224-95 | 30 " | 72 " | ₩ 2,358,545 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.