DURHAM MANUFACTURING HDCV36-6B-3S1795 통풍 캐비닛, 12 게이지, 6 Bin, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통풍 저장 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 빨간색 |
캐비닛 당 저장소 | 6 |
도어 당 빈 | 0 |
캐비닛 선반 용량 | 1900의 파운드 |
캐비닛 유형 | 통풍 |
색상 | 회색 |
문 유형 | 통풍 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12가. |
잠금 유형 | 맹꽁이 자물쇠 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 3 |
문 선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 6 |
총 서랍 수 | 0 |
UPC | 714334020992 |
선박 중량 (kg) | 189.76 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 빈 색상 | 문 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 총 저장소 수 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | Clearview | 60 " | 36 " | 900의 파운드 | - | 14 | ₩ 2,335,532 | RFQ
| |
HDCV243678-4S95 | 24 " | - | 통풍 | 78 " | 36 " | 1900의 파운드 | - | 12 | ₩ 2,915,990 | ||
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | 통풍 | 78 " | 48 " | 1200의 파운드 | - | 12 | ₩ 3,899,297 | ||
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | 통풍 | 78 " | 60 " | 1025의 파운드 | - | 12 | ₩ 4,708,427 | ||
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18 " | 빨간색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 18 | 14가. | ₩ 2,868,827 | ||
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18 " | 파란색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 18 | 14가. | ₩ 2,868,827 | ||
EMDC-361872-18B-2S-95 | 18 " | 노란색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 18 | 14가. | ₩ 2,868,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.