DURHAM MANUFACTURING HDCV243678-4S95 통풍 캐비닛, 4 조정 선반, 12 게이지, 크기 36 x 78 인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통풍 저장 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | 통풍 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12 |
처리 | 자물쇠 형 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 1900의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 211.5 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 빈 색상 | 문 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 총 저장소 수 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | Clearview | 60 " | 36 " | 900의 파운드 | - | 14 | ₩ 2,395,540 | RFQ
| |
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | 통풍 | 78 " | 48 " | 1200의 파운드 | - | 12 | ₩ 4,191,005 | RFQ
| |
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | 통풍 | 78 " | 60 " | 1025의 파운드 | - | 12 | ₩ 5,485,095 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18 " | 빨간색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 18 | 14가. | ₩ 3,114,352 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18 " | 파란색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 18 | 14가. | ₩ 3,114,352 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-95 | 18 " | 노란색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 18 | 14가. | ₩ 3,114,352 | RFQ
| |
EMDC-361872-30B-1795 | 18 " | 빨간색 | 명확한보기 | 72 " | 36 " | - | 30 | 14가. | ₩ 2,875,022 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.