DURHAM MANUFACTURING DWB-3072-BE-LP-95 작업대, 루버 패널, 크기 72 x 30 x 34인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 1/2 "반경 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 색상 | 회색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 34 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 14가. |
폭 | 72 " |
작업 표면 재료 | 강화 된 강철 |
워크 벤치 어셈블리 | 용접 |
선박 중량 (kg) | 130.5 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 146.37 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 작업 표면 재료 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWB-3060-BE-95 | 60 " | 30 " | 분말 코팅 | 강화 된 강철 | 34 " | - | 4000의 파운드 | 강철 | ₩ 1,143,397 | ||
DWB-3072-BE-95 | 72 " | 30 " | 분말 코팅 | 강화 된 강철 | 34 " | - | 4000의 파운드 | 강철 | ₩ 1,204,157 | RFQ
| |
DWB-3060-BE-PB-95 | 60 " | 30 " | 분말 코팅 | 강화 된 강철 | 34 " | - | 4000의 파운드 | 강철 | ₩ 1,419,197 | ||
DWB-3072-BE-PB-95 | 72 " | 30 " | 분말 코팅 | 강화 된 강철 | 34 " | - | 4000의 파운드 | 강철 | ₩ 1,565,707 | RFQ
| |
DWB-3060-BE-RSR-95 | 60 " | 30 " | 분말 코팅 | 강화 된 강철 | 34 " | - | 4000의 파운드 | 강철 | ₩ 1,737,102 | ||
DWB-3072-BE-RSR-95 | 72 " | 30 " | 분말 코팅 | 강화 된 강철 | 34 " | - | 4000의 파운드 | 강철 | ₩ 1,909,040 | RFQ
| |
HDWB-3048-95 | 48 " | 30 " | 분말 코팅 | 강철 | 34 " | - | 12,000의 파운드 | 14가. 강철 | ₩ 1,242,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.