DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 캐비닛, 12 도어 트레이, 4 조정 가능한 선반, 14 게이지, 크기 36 x 72 인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내각 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
캐비닛 선반 용량 | 900의 파운드 |
문 유형 | 보물상자 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 키가있는 크롬 잠금 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 용접 강철 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
문 선반 수 | 12 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 700의 파운드 |
총 서랍 수 | 0 |
UPC | 714334010016 |
선박 중량 (kg) | 138.35 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 잠금 유형 | 빈 색상 | 색상 | 잠금 시스템 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-95 | - | - | 회색 | 잠금 힌지 | 강철 | 9 | - | - | ₩ 618,852 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 18 " | 72 " | ₩ 2,625,332 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 72 " | ₩ 3,883,845 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 72 " | ₩ 4,067,035 | RFQ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 78 " | ₩ 3,953,215 | ||
JC-171-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 78 " | ₩ 4,329,150 | ||
SJC-BDLP-192-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 84 " | ₩ 4,397,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.