항목 | 바 크래들 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 34.5 " |
길이 | 24 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 7 |
UPC | 714334040709 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 101.13 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT-2860-10K-95 | 30.25 " | 60 " | 10000의 파운드. | 28.5 " | ₩ 2,436,840 | ||
BCT-2896-10K-95 | 30.25 " | 96 " | 10000의 파운드. | 28.5 " | ₩ 2,785,389 | ||
BCTE-2836-4K-95 | 34.5 " | 36 " | 4000의 파운드. | 28 " | ₩ 940,443 | ||
BCTE-2848-4K-95 | 34.5 " | 48 " | 4000의 파운드. | 28 " | ₩ 983,589 | ||
BCTE-2860-4K-95 | 28.13 " | 60 " | 4000의 파운드. | 28 " | ₩ 1,507,647 | ||
BCTEH-2860-5K-95 | 40.88 " | 60 " | 5000의 파운드. | 28 " | ₩ 1,630,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.