DURHAM MANUFACTURING 4STHC-EX-2436-6MR-95 메쉬 박스 트럭, 4면, 힌지 커버, 크기 36 x 24 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메시 박스 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 32.625 " |
길이 | 42.25 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 125.93 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SLT-EX1832-1.2K-95 | 40.13 " | 38.5 " | 1200의 파운드. | 18.5 " | ₩ 768,930 | ||
4SLT-EX1836-5PO-95 | 40.13 " | 42.5 " | 1400의 파운드. | 18.5 " | ₩ 734,338 | ||
4SLT-EX3048-5PO-95 | 40.13 " | 54.5 " | 1400의 파운드. | 30.5 " | ₩ 1,052,723 | ||
4ST-EX-1836-5PO-95 | 28.06 " | 42.5 " | 1400의 파운드. | 18.5 " | ₩ 639,163 | ||
4ST-EX-2436-5PO-95 | 28.06 " | 42.5 " | 1400의 파운드. | 24.5 " | ₩ 712,447 | ||
4ST-EX-2436-6MR-95 | 29.4375 " | 42.5 " | 2000의 파운드. | 24.5 " | ₩ 1,020,116 | ||
4ST-EX-306033-6MR-95 | 33 " | 66.5 " | 2000의 파운드. | 30.5 " | ₩ 1,516,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.