항목 | Base |
캐비닛 깊이 | 9" |
캐비닛 높이 | 5.75 " |
색상 | 회색 |
깊이 | 9" |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 5.75 " |
자재 | 강철 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 4.76 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 87.63 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-95 | 회색 | 17.5 " | 파우더 코트 | - | - | 34.12 " | ₩ 192,062 | ||
364-95 | 회색 | 12.25 " | 파우더 코트 | - | - | 34.12 " | ₩ 158,777 | ||
364-17 | 빨간색 | 12.25 " | 파우더 코트 | 5.75 " | - | 33.75 " | ₩ 172,252 | ||
304-17 | 빨간색 | 16.25 " | 파우더 코트 | - | - | 20.25 " | ₩ 162,540 | ||
304-95-5.75/다리 | 회색 | - | 광택 분말 페인트 | 5.6875 " | 20.5625 " | 16.12 " | ₩ 103,752 | ||
311B/305B-95 | 회색 | - | 광택 분말 페인트 | 15 " | 20.75 " | 12.75 " | ₩ 103,981 | ||
345-95 | - | - | - | 6" | 36 " | 14 " | ₩ 128,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.