항목 | Base |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 15 " |
길이 | 20.75 " |
자재 | 강철 |
UPC | 714334017510 |
폭 | 12.75 " |
선박 중량 (kg) | 14 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382-95 | 회색 | 9" | 파우더 코트 | 5.75 " | - | 34 " | ₩ 152,057 | ||
362-95 | 회색 | 17.5 " | 파우더 코트 | - | - | 34.12 " | ₩ 192,062 | ||
364-95 | 회색 | 12.25 " | 파우더 코트 | - | - | 34.12 " | ₩ 158,777 | ||
364-17 | 빨간색 | 12.25 " | 파우더 코트 | 5.75 " | - | 33.75 " | ₩ 172,252 | ||
304-17 | 빨간색 | 16.25 " | 파우더 코트 | - | - | 20.25 " | ₩ 162,540 | ||
304-95-5.75/다리 | 회색 | - | 광택 분말 페인트 | 5.6875 " | 20.5625 " | 16.12 " | ₩ 103,752 | ||
345-95 | - | - | - | 6" | 36 " | 14 " | ₩ 128,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.