DURHAM MANUFACTURING 3703CXC-42B-5295 디지털 캐비닛, 14 게이지, 42 빈, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 파란색 |
캐비닛 당 저장소 | 42 |
도어 당 빈 | 0 |
캐비닛 유형 | 디지털 |
색상 | 회색 |
문 유형 | (1) 단색, (1) 선명한보기 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14가. |
잠금 유형 | 전자 / 자물쇠 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 0 |
문 선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 48 " |
총 저장소 수 | 42 |
총 서랍 수 | 0 |
UPC | 714334017664 |
선박 중량 (kg) | 195.4 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 122.24 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 문 유형 | 계량기 | 전체 폭 | 선반 용량 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 36 " | 1900의 파운드 | - | ₩ 11,946,235 | ||
3703CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 48 " | 1200의 파운드 | - | ₩ 12,252,117 | ||
3704CXC-BLP4S-95 | - | Clearview | 12 | 60 " | 1650의 파운드 | - | ₩ 13,337,817 | ||
3702CX-BLP4S-95 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 36 " | 1900의 파운드 | - | ₩ 15,096,322 | ||
3703CX-BLP4S-95 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 48 " | 1200의 파운드 | - | ₩ 12,050,325 | ||
3704CX-BLP4S-95 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 12 | 60 " | 1650의 파운드 | - | ₩ 11,932,742 | ||
3702CXC-30B-1795 | 빨간색 | (1) 단색, (1) 선명한보기 | 14가. | 36 " | - | 30 | ₩ 12,363,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.