DURHAM MANUFACTURING 3701-3S-95 캐비닛, 3 선반, 14 게이지, 크기 36 x 24 x 60 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내각 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 60 " |
길이 | 36.13 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
UPC | 714334028387 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 267.27 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 잠금 유형 | 빈 색상 | 색상 | 잠금 시스템 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | 용접 강철 | 4 | 24 " | 72 " | ₩ 2,819,775 | RFQ
| |
611-95 | - | - | 회색 | 잠금 힌지 | 강철 | 9 | - | - | ₩ 618,852 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 18 " | 72 " | ₩ 2,625,332 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 72 " | ₩ 3,883,845 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 72 " | ₩ 4,067,035 | RFQ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 78 " | ₩ 3,953,215 | ||
JC-171-95 | - | - | 회색 | - | 용접 강철 | - | 24 " | 78 " | ₩ 4,329,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.