DURHAM MANUFACTURING 3502M-BLP-18-2S-1795 모바일 캐비닛, 14 게이지, 18 빈, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 빨간색 |
캐비닛 당 저장소 | 18 |
도어 당 빈 | 0 |
캐비닛 선반 용량 | 700의 파운드 |
캐비닛 유형 | 모바일 |
색상 | 회색 |
문 유형 | 플러시 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14가. |
잠금 유형 | 건이 있는 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 2 |
문 선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 80 " |
전체 폭 | 48 " |
총 저장소 수 | 18 |
총 서랍 수 | 0 |
UPC | 714334021234 |
선박 중량 (kg) | 205.95 |
선박 높이 (cm) | 61.6 |
선박 길이 (cm) | 122.24 |
선박 폭 (cm) | 205.74 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 빈 색상 | 문 유형 | 폭 | 마감재 | 계량기 | 길이 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501M-BLP-12-2S-1795 | 12 | 빨간색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,186,575 | ||
2501M-BLP-12-2S-5295 | 12 | 파란색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,186,575 | ||
2501M-BLP-12-2S-95 | 12 | 노란색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,186,575 | ||
2501M-BLP-30-1795 | 30 | 빨간색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,329,865 | ||
2501M-BLP-30-5295 | 30 | 파란색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,329,865 | ||
2501M-BLP-30-95 | 30 | 노란색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,329,865 | ||
2502M-BLP-18-2S-1795 | 18 | 빨간색 | 플러시 | - | 분말 코팅 | 16가. | - | 건이 있는 | ₩ 3,848,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.