DURHAM MANUFACTURING 024-95 서랍 캐비닛, 30 서랍, 깊이 12-1/4 인치, 회색
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
항목 | 서랍장 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 회색 |
내각 재질 | 강철 |
서랍 당 칸막이 | 2 |
서랍 색상 | 회색 |
서랍 깊이 | 11.25 " |
서랍 높이 | 3.5 " |
서랍 재질 | 강철 |
서랍 너비 | 5.375 " |
마감재 | 파우더 코트 |
서랍 또는 빈의 수 | 30 |
전반적인 깊이 | 11.75 " |
전체 높이 | 26.875 " |
전체 폭 | 34 " |
UPC | 714334024099 |
선박 중량 (kg) | 51.26 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐비닛 색상 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 마감재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001-95 | 회색 | 11.25 " | 2.75 " | 파우더 코트 | 11.625 " | 10.875 " | 11.75 " | ₩ 172,672 | ||
003-95 | 회색 | 11.25 " | 2.75 " | 파우더 코트 | 11.625 " | 7.375 " | 22.75 " | ₩ 183,907 | ||
006-95 | 회색 | 11.25 " | 2.75 " | 파우더 코트 | 11.625 " | 21.25 " | 17.25 " | ₩ 420,000 | ||
013-95 | 회색 | 11.25 " | 2.75 " | 파우더 코트 | 11.625 " | 7.375 " | 33.75 " | ₩ 312,532 | ||
014-95 | 회색 | 11.25 " | 2.75 " | 파우더 코트 | 11.625 " | 17.75 " | 33.75 " | ₩ 614,635 | ||
030-95 | 회색 | 11.25 " | 3.5 " | 파우더 코트 | 11.75 " | 12.875 " | 33.75 " | ₩ 441,805 | ||
031-95 | 회색 | 11.25 " | 3.5 " | 파우더 코트 | 11.75 " | 17 " | 33.75 " | ₩ 538,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.