그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 액세스 도어 |
문 높이 | 12 " |
문 폭 | 12 " |
마감재 | 아연 |
경첩 | 탭인 |
걸쇠 | 단일 캠 |
자재 | 강철 |
거친 열기 높이 | 11 " |
거친 개구 폭 | 11 " |
셰이프 | 사각형. |
온도. 범위 | 최대 175도 |
선박 중량 (kg) | 1.65 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 문 높이 | 문 폭 | 마감재 | 경첩 | 걸쇠 | 셰이프 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFDH6GA | 6" | 6" | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 43,225 | |
GRFDH8GA | 8" | 8" | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 51,852 | |
GRFDH10GA | 10 " | 10 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 61,880 | |
GRFDH14GA | 14 " | 14 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 76,055 | |
GRFDH16GA | 16 " | 16 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 102,532 | |
GRFDH18GA | 18 " | 18 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 113,540 | |
GRFDH20GA | 20 " | 20 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 125,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.