그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 액세스 도어 |
문 높이 | 10 " |
문 폭 | 10 " |
마감재 | 아연 |
경첩 | 탭인 |
걸쇠 | 단일 캠 |
자재 | 강철 |
거친 열기 높이 | 9" |
거친 개구 폭 | 9" |
셰이프 | 사각형. |
온도. 범위 | 최대 175도 |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 문 높이 | 문 폭 | 마감재 | 경첩 | 걸쇠 | 셰이프 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFDH6GA | 6" | 6" | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 55,877 | |
GRFDH8GA | 8" | 8" | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 65,537 | |
GRFDH12GA | 12 " | 12 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 89,425 | |
GRFDH14GA | 14 " | 14 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 96,127 | |
GRFDH16GA | 16 " | 16 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 129,587 | |
GRFDH18GA | 18 " | 18 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 146,790 | |
GRFDH20GA | 20 " | 20 " | 아연 | 탭인 | 단일 캠 | 사각형. | 최대 175도 | ₩ 162,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.