DROSSBACH 058PEBSX0000XZS 튜빙 5/8인치 ID 800피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 골판지 분할 튜브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 0.603-0.639 " |
길이 | 800ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
공칭 사이즈 | 5 / 8 " |
외부 Dia. | 0.802-0.837 " |
온도. 범위 | -40에서 200도 |
벽 두께 | .005-.099 |
선박 중량 (kg) | 9.5 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CA |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 공칭 사이즈 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014PEBSX0000XZS | 0.237-0.266 " | 3200ft. | 폴리에틸렌 | 1 / 4 " | 0.372-0.400 " | -40에서 200도 | .004-.067 | ₩ 749,525 | |
038PEBSX0000XZS | 0.341-0.380 " | 1900ft. | 폴리에틸렌 | 3 / 8 " | 0.496-0.526 " | -40에서 200도 | .005-.075 | ₩ 490,945 | |
012PEBSX0000XZS | 0.473-0.516 " | 1100ft. | 폴리에틸렌 | 1 / 2 " | 0.664-0.700 " | -40에서 200도 | .005-.094 | ₩ 394,520 | |
034PEBSX0000XZS | 0.707-0.759 " | 550ft. | 폴리에틸렌 | 3 / 4 " | 0.950-0.989 " | -40에서 200도 | .005-.118 | ₩ 247,712 | |
100PEBSX0000XZS | 1.02-1.069 " | 300ft. | 폴리에틸렌 | 1" | 1.251-1.304 " | -40에서 200도 | .006-.117 | ₩ 226,835 | |
114PEBSX0000XZS | 1.199-1.257 " | 250ft. | 폴리에틸렌 | 1.25 " | 1.446-1.5 " | -40에서 200도 | .006-.123 | ₩ 242,200 | |
112PEBSX0000XZS | 1.566-1.647 " | 150ft. | 폴리에틸렌 | 1.5 " | 1.867-1.947 " | -40에서 200도 | .006-.150 | ₩ 206,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.