그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 안전 키트 |
브투 | 77,000 |
연결 | 1 / 2 " |
커넥터 흐름 (Btu) | 77,000 |
길이 | 36 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 82.04 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 길이 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1675BPQR36 | 3 / 4 " | 36 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 662,357 | |
16100BPQR36 | 1" | 36 " | 1" | 1" | ₩ 844,917 | |
16100BPQR48 | 1" | 48 " | 1" | 1" | ₩ 919,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.