그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 |
Amps @ Max. 뇌졸중 | 6.50 |
코일 저항 (옴) | 14.9 |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 2-1 / 16 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
길이 | 2.5 " |
장착 구멍 | 2 x 1-5 / 8 " |
힘 범위를 당기십시오 | 92.8 ~ 176 온스 |
앉은 암페어 | 0.48 |
앉은 와트 | 19.0 |
비중 | 5.92 온스 |
스트로크 범위 | 1/8 ~ 1 인치 |
터미널 | 솔더 러그 코일 |
타입 | 적층 |
폭 | 2 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8505908000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 깊이 | 듀티 사이클 | 길이 | 장착 구멍 | 터미널 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 1 13 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16 " | 간헐적 | 2.5 " | 2" | 1/4 "스페이드 | 세탁 설비 | ₩ 55,002 | ||
7258 | 2.38 " | 120 VAC | 2-15 / 16 " | 간헐적 | 2 63 / 64 " | 2" | 1/4 "스페이드 | 세탁 설비 | ₩ 95,165 | ||
7690 | 1.187 " | 120 VAC | 1-7 / 16 " | 간헐적 | 1 39 / 64 " | 1.375 " | 1/4 "스페이드 | 세탁 설비 | ₩ 69,807 | ||
1000-M-1 | 1.187 " | 120 VAC | 1-7 / 16 " | 끊임없는 | 1.625 " | 1-3/8 x 7/8" | 솔더 러그 코일 | 적층 | ₩ 65,257 | ||
2005-M-1 | 1 13 / 16 " | 120 VAC | 2-1 / 16 " | 끊임없는 | 2.5 " | 2 x 1-3 / 8 " | 솔더 러그 코일 | 적층 | ₩ 62,895 | ||
3000-M-1 | 2.38 " | 120 VAC | 2-15 / 16 " | 끊임없는 | 3" | 2 x 1-7 / 8 " | 솔더 러그 코일 | 적층 | ₩ 115,185 | ||
7612 | 2.38 " | 115 VAC | 2-15 / 16 " | 간헐적 | 2 63 / 64 " | 2" | 1/4 "스페이드 | 세탁 설비 | ₩ 89,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.