항목 | 도구 홀더 |
치수 A | 1.75 " |
치수 B | MT5 |
차원 C | 0.5 " |
치수 D | 3.5 " |
치수 E | 3.5 " |
치수 F | 4.137 " |
치수 G | 2.24 " |
타입 | 모스 테이퍼 |
선박 중량 (kg) | 6.19 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 18.42 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
모델 | 치수 G | 생산 능력 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D35CXA-5-4 | 1.615 " | MT4 | 1.125 " | MT4 | 4.15 " | 2.5 " | 2.25 " | 1.199 " | ₩ 416,797 | |
D40CA-5-4 | 1.615 " | MT | 1.25 " | MT4 | 4.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 1.53 " | ₩ 439,967 | |
D60EA-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 6" | 3.5 " | 3.5 " | 4.447 " | ₩ 908,565 | |
QITP35N-5-4 | 1.615 " | 3 / 4 " | 1.125 " | MT4 | 3.75 " | 2.5 " | 2.25 " | 2.815 " | ₩ 432,250 | |
QITP40N-5-4 | 1.615 " | 1" | 1.25 " | MT4 | 4.5 " | 2.5 " | 2.5 " | 3.145 " | ₩ 527,187 | |
QITP50N-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 0.5 " | 3.5 " | 3.5 " | 4.137 " | ₩ 731,377 | |
QITP60N-5-5 | 2.24 " | - | 1.75 " | MT5 | 6" | 3.5 " | 3.5 " | 4.447 " | ₩ 1,008,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.