그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 싱크 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1/2 인치 IPS |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.00 GPM |
핸들 타입 | 지레 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 벽 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 2 |
셰이프 | 직진 |
주둥이 길이 | 8" |
밸브 타입 | 압축 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 유량 | 핸들 타입 | 주둥이 길이 | 항목 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 실장 형 | 핸들 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-9009 | 구즈넥 | 2.00 GPM | 지레 | 8.5 " | 유틸리티 싱크 수도꼭지 | 4" | 표면 | 2 | ₩ 353,955 | ||
77-9202 | - | - | - | - | 유틸리티 싱크 수도꼭지 | - | - | - | ₩ 242,042 | ||
77-9116 | 구즈넥 | 2.00 GPM | 손잡이 | 8" | 유틸리티 싱크 수도꼭지 | 4" | 벽 | 2 | ₩ 163,975 | ||
77-9216 | 낮은 아크 | 2.00 GPM | 없음 | 8" | 유틸리티 싱크 스파우트 | 단일 구멍 | 벽 | 1 | ₩ 126,070 | ||
77-9108 | 직진 | 8.16gpm | 지레 | 8" | 유틸리티 싱크 수도꼭지 | 8" | 벽 | 2 | ₩ 349,405 | ||
77-9209 | 구즈넥 | 2.00 GPM | 지레 | 8.5 " | 유틸리티 싱크 수도꼭지 | 8" | 표면 | 2 | ₩ 343,822 | ||
77-9222 | - | - | - | - | 유틸리티 싱크 수도꼭지 | - | - | - | ₩ 229,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.