그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 동축 커넥터 |
케이블 유형 | RG58 동축 |
색상 | 은 |
연결 | BNC / 남성 |
Hz | 0 - 4 GHz |
임피던스 | 50 옴 |
설치 방법 | 1 개 조각 / 뒤틀림 |
포트 | 1 |
크기 | 1 기어 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536694050 |
원산지 | TW |
모델 | 케이블 유형 | 연결 | Hz | 설치 방법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-UG88-5 | RG6 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 1 개 조각 / 뒤틀림 | ₩ 35,717 | |
DC-UG88-30 | RG6 플레 넘 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 1 개 조각 / 뒤틀림 | ₩ 38,885 | |
DC-88-1 | RG58 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 2 개 조각 / 압착 식 | ₩ 35,437 | |
DC-88-2 | RG59 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 2 개 조각 / 압착 식 | ₩ 35,577 | |
DC-88-5 | RG6 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 2 개 조각 / 압착 식 | ₩ 34,545 | |
DC-88-10 | RG59 플레 넘 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 2 개 조각 / 압착 식 | ₩ 35,787 | |
DC-88-11 | RG58 플레 넘 동축 | BNC / 남성 | 0 - 4 GHz | 2 개 조각 / 압착 식 | ₩ 36,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.