DOLPHIN COMPONENTS CORP

Dolphin Components Corp.는 전기, 데이터 통신 및 보안 산업의 응용 분야를 위한 크림프 빈 유형 스플라이스 및 저전압 전기 제품의 선두 제조업체입니다. Dolphin Components 카탈로그는 와이어 커넥터, 단자, 스테인리스 스틸 및 나일론 케이블 타이, 오디오-비디오 동축 커넥터 및 크림핑 도구로 구성됩니다. 돌고래 유니버설 BNC 크림프 커넥터 최대 5000메가옴의 절연 저항과 0 - 4GHz의 작동 주파수 범위를 특징으로 하므로 안테나, 감시 카메라 및 기타 방송 기기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 금색 및 은색 동축 커넥터는 수/암 BNC, F 유형 및 RCA 연결 변형으로 제공됩니다. 돌고래 부품 케이블 타이 햇빛과 그리스, 솔벤트, 묽은 산 또는 알칼리와 같은 화학 물질에 저항하도록 특별히 설계되었으며 넥타이의 모든 부분에 잠글 수 있는 자체 잠금 헤드가 특징입니다. 다양한 하중 용량, 치수 및 주파수 범위로 제공되는 다양한 Dolphin Components 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

Dolphin Components Corp 소개

Dolphin Components Corp.는 전기, 데이터 통신 및 보안 산업의 응용 분야를 위한 크림프 빈 유형 스플라이스 및 저전압 전기 제품의 선두 제조업체입니다. Dolphin Components 카탈로그는 와이어 커넥터, 단자, 스테인리스 스틸 및 나일론 케이블 타이, 오디오-비디오 동축 커넥터 및 크림핑 도구로 구성됩니다. 돌고래 유니버설 BNC 크림프 커넥터 최대 5000메가옴의 절연 저항과 0 - 4GHz의 작동 주파수 범위를 특징으로 하므로 안테나, 감시 카메라 및 기타 방송 기기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 금색 및 은색 동축 커넥터는 수/암 BNC, F 유형 및 RCA 연결 변형으로 제공됩니다. 돌고래 부품 케이블 타이 햇빛과 그리스, 솔벤트, 묽은 산 또는 알칼리와 같은 화학 물질에 저항하도록 특별히 설계되었으며 넥타이의 모든 부분에 잠글 수 있는 자체 잠금 헤드가 특징입니다. 다양한 하중 용량, 치수 및 주파수 범위로 제공되는 다양한 Dolphin Components 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.