BALDOR / DODGE 022465 엘라스토머 커플링 D-Flex, 샤프트 크기 1.8125인치, 정격 3600RPM
항목: BB3ATX
모델 : 022465
₩ 324,464 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
커플 링 타입 | 소매 |
보어 직경 용. | 재고 있음 정리 |
샤프트 어태치먼트 | 마감 된 구멍 |
샤프트 크기 | 1.812 " |
크기 | 11mm |
속도 | 3600 RPM |
모델 | 보어 직경 용. | 샤프트 어태치먼트 | 크기 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
022344 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 6 | 6000 RPM | ₩ 102,508 | RFQ
|
022346 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 6 | 6000 RPM | ₩ 102,508 | RFQ
|
022348 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 6 | 6000 RPM | ₩ 102,508 | RFQ
|
022350 | - | - | - | - | ₩ 102,508 | |
022352 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 6 | 6000 RPM | ₩ 102,508 | RFQ
|
022357 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 7 | 5250 RPM | ₩ 113,904 | RFQ
|
022359 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 7 | 5250 RPM | ₩ 113,904 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.