PROTO 슬러 깅 렌치, SAE
스트라이킹 렌치(슬러깅 렌치라고도 함)는 망치로 쳐서 형성된 손잡이 끝에 블록 모양이 있는 두껍고 짧은 렌치입니다.
스타일 | 모델 | 헤드 두께 | 공칭 사이즈 | 오프셋 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JUSN334 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1.125 " | 11 " | 2.125 " | ₩ 266,367 | |
A | JUSN328 | 1.125 " | 1.75 " | 1" | 10.125 " | 1.75mm | ₩ 155,715 | |
B | JUSN327 | 1.125 " | 1-11 / 16 " | 1" | 10.125 " | 1-11 / 16 " | ₩ 148,977 | |
B | JUSN324 | 1.125 " | 1.5 " | 1" | 10 " | 1.5 " | ₩ 128,747 | |
B | JUSN336 | 1.375 " | 2.25 " | 1.25 " | 11 " | 2.25 " | ₩ 298,270 | |
B | JUSN344 | 1.625 " | 2-25 / 32 " | 1.5 " | 14.5 " | 2-25 / 32 " | ₩ 434,332 | |
B | JUSN338 | 1.625 " | 2-25 / 64 " | 1.5 " | 14.5 " | 2-25 / 64 " | ₩ 349,177 | |
A | JUSN339 | 1.625 " | 2.437 " | 1.5 " | 14.5 " | 2.437 " | ₩ 369,092 | |
B | JUSN347 | 1.875 " | 2-15 / 16 " | 1.75 " | 15.75 " | 2-15 / 16 " | ₩ 490,455 | |
B | JUSN348 | 1.875 " | 3" | 1.75 " | 15.75 " | 3" | ₩ 549,412 | |
B | JUSN372 | 3" | 4.5 " | 1.875 " | 19.75 " | 4.5 " | ₩ 1,447,460 | |
B | JUSN374 | 3" | 4.625 " | 1.875 " | 19.75 " | 4.625 " | ₩ 1,649,882 | |
B | JUSN323 | 7 / 8 " | 1.437 " | 11 / 16 " | 8.375 " | 1.437 " | ₩ 131,740 |
특징
- 이 SAE 렌치에는 좁은 공간에서 패스너에 접근할 수 있는 오프셋 핸들이 있습니다.
- 손잡이 한쪽 끝의 블록 모양을 망치로 두드려 패스너를 풀거나 조입니다.
- 이 렌치에는 열린 끝과 비교하여 회전하는 동안 더 안전한 그립을 위해 패스너의 전체 머리 주위에 맞는 밀폐된 머리 끝(상자 끝)이 있습니다.
- 12포인트 디자인에는 6포인트 렌치에 비해 패스너 헤드와 더 쉽게 연결하고 더 나은 접근성을 위해 더 많은 각도로 연결할 수 있는 추가 홈이 있습니다.
- 그들은 구조적 강성과 긴 서비스 수명을 위해 흑색 산화물 마감 처리된 단조 강철 구조를 특징으로 합니다.
표준 및 승인
- GGG-W-636E
자주 묻는 질문
Proto 슬러깅 렌치를 작동하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 손잡이가 휘거나 파손된 렌치는 사용하지 마세요.
- 마모된 조절식 렌치를 사용하지 마십시오.
- 느슨하게 조정된 조정 렌치를 당기지 마십시오.
스트라이킹 렌치를 사용하여 얼어붙은 너트나 볼트를 풀 수 있습니까?
얼어붙은 볼트를 풀려면 박스/소켓/스트라이킹 페이스 박스 렌치를 사용하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 빈
- 그리스 및 오일 펌프 액세서리
- 세척 병
- 와이어 룸 및 구성 요소
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 드럼펌프/배럴펌프
- 자동차 견인
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- DAYTON 롤러 체인
- TEMPCO 스트립 히터, 240V, 350W
- ANVIL 45도 팔꿈치 짧은 회전
- MARATHON MOTORS 압력 와셔 모터, 완전 밀폐형 팬 냉각, C면 바닥
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 고정 링
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 40 Cal. 작업복 키트
- NUPLA 클래식 Nuplaglas 유틸리티 파이크 폴
- CONDOR 사슴가죽 팜 장갑
- REMCO 3.5인치 직경 파이프 브러시, 중간 강모
- HUB CITY W150PCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기