그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬러 깅 렌치 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 오프셋 |
핸들 타입 | 오프셋 |
헤드 두께 | 1.125 " |
자재 | 단조 스틸 |
공칭 사이즈 | 1.75 " |
점수 | 12 |
오프셋 | 1" |
전체 길이 | 10.125 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.75mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 헤드 두께 | 공칭 사이즈 | 오프셋 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSN334 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1.125 " | 11 " | 2.125 " | ₩ 266,367 | |
JUSN339 | 1.625 " | 2.437 " | 1.5 " | 14.5 " | 2.437 " | ₩ 369,092 | |
JUSN323 | 7 / 8 " | 1.437 " | 11 / 16 " | 8.375 " | 1.437 " | ₩ 131,740 | |
JUSN324 | 1.125 " | 1.5 " | 1" | 10 " | 1.5 " | ₩ 128,747 | |
JUSN327 | 1.125 " | 1-11 / 16 " | 1" | 10.125 " | 1-11 / 16 " | ₩ 148,977 | |
JUSN336 | 1.375 " | 2.25 " | 1.25 " | 11 " | 2.25 " | ₩ 298,270 | |
JUSN338 | 1.625 " | 2-25 / 64 " | 1.5 " | 14.5 " | 2-25 / 64 " | ₩ 349,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.