BALDOR / DODGE 015610 엘라스토머 커플링, 샤프트 크기 1.25인치, 정격 5000RPM
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
커플 링 타입 | 타이어 |
보어 직경 용. | 재고 있음 정리 |
정격 토크 | 5504.000 파운드 |
샤프트 어태치먼트 | 마감 된 구멍 |
샤프트 크기 | 1.250 " |
크기 | 40mm |
속도 | 5000 RPM |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.