그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 바디 |
몸 사이즈 | 1 / 2 " |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
호스 연결 | (M) NPT |
교환 유형 | 토르 |
잠금 유형 | 푸시-투-커넥트 |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | CFM 250 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
씰 | 부나 엔 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 7307923030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.