DIXON
필터
배관
에어/공기압
안전
잠금장치
수작업공구
하드웨어
테스터/측정기
옥외 장비
유압시스템
윤활제/루브리컨트
전기용품
선박/차량정비용품
HVAC 및 냉각기
작업공구
금형/기계공작
펌프
가구 접대 및 음식 서비스
파워트렌스미션
접착제/실란트/테이프
용접
조명
보안
전동 공구
청소용품
도색용품 및 소모품
실험실 비품들
배관 필터
파이프피팅 및 커플링전체보기
황동 파이프 피팅 격벽 탱크 피팅 캠 및 그루브 피팅 수처리, 농업 및 석유 산업 분야에서 호스 및/또는 파이프를 함께 연결하도록 설계되었습니다. 빠른 연결/분리가 가능하며 알루미늄/단조 황동/스테인리스 스틸/아연/알루미늄 변형으로 제공됩니다.
탄소강 파이프 피팅 연성 철 파이프 피팅 아연 도금 파이프 피팅 게이지 가드 파이프 커플 링 파이프 피팅 키트 파이프 피팅 폴리 프로필렌 파이프 피팅 스테인레스 스틸 맞대기 용접 파이프 피팅 스테인레스 스틸 파이프 피팅
유량제어밸브전체보기
버터 플라이 밸브 게이트 및 글로브 밸브 소화전 및 호스 랙 게이트 밸브 스로틀링으로 인한 손상으로부터 소화전을 보호하도록 설계된 고성능 소화전 게이트 밸브입니다. 컴팩트한 공간에서 사용하기 위한 비상승 스템과 빠른 연결/분리를 위한 핀 러그 스위블 어댑터가 특징입니다. 175 deg F에서 70 psi의 최대 압력을 견딜 수 있습니다.
배관 니들 밸브
가스켓전체보기
캠 및 그루브 개스킷 레귤레이터 및 펌프와 같은 저압 응용 분야에서 누출을 방지하기 위해 단단한 밀봉을 제공하도록 설계된 1/2 인치 개스킷입니다. 니트릴 구조가 특징이며 최대 300psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
위생 개스킷 시트 및 링 개스킷
딕슨 소개
종종 Dixon이라고 하는 Dixon Valve & Coupling은 식품 및 음료, 석유 처리, 정유 및 광업 분야의 응용 분야를 위한 고급 호스 피팅 및 관련 액세서리를 제공합니다. 회사의 제품 라인에는 다양한 커플 링, 밸브, 클램프, 버터 플라이 밸브, 슬리브, 호스, 튜브, 체크 밸브, 펌프, 스프레이 건 키트, 캠 및 홈 피팅, 공압 피팅 및 유압 피팅. 딕슨 B5101 버터 플라이 밸브 세 가지 유형의 핸들이 있습니다. 풀 스타일 핸들은 당기고 돌려 쉽게 밸브를 XNUMX가지 다양한 위치로 설정할 수 있습니다. 무한 핸들은 스로틀링 밸브가 필요할 때 사용할 수 있는 증분 표시가 상단에 제공되는 반면 트리거 핸들은 밸브 작동 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 XNUMX개의 위치를 제공합니다. 스패너 렌치, 소화전 렌치 및 소방 호스 노즐과 같은 다양한 플러그 및 기타 Dixon 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.