그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트 |
드라이브 유형 | 마녀 |
운전사 크기 | 13mm |
마감재 | 전기 폴리씰 II |
머리 색깔 | 검정 |
머리 Dia. | 16mm |
머리 높이 | 7mm |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 13mm |
길이 | 25ft. |
자재 | 강철 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 크기 | 1.25mm |
타입 | CA 플랜지 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318159000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.