DINEX DXICTPT24 트레이 배달 카트 통과 24 트레이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트레이 배달 카트 |
캐스터 유형 | (2) 5 "고정, (2) 5"회전 (브레이크 포함) |
색상 | 은 |
문 폭 | 22 1 / 2 " |
외부 치수 W x D x H | 23 3/4×34 1/4×76 1/2 |
내부 캐비닛 치수 W x D x H | 20 1/2×31×65 1/8 |
자재 | 스테인리스 강 |
구획 수 | 1 |
트레이 크기 (인치) | 14 x 18 또는 15 x 20 |
카트 / 컴 파트먼트 당 트레이 | 24/24 |
레일 / 레일 간격 당 트레이 | 2 5 1/4 " |
타입 | 문 통과 |
선박 중량 (kg) | 146.25 |
선박 높이 (cm) | 194.31 |
선박 길이 (cm) | 60.33 |
선박 폭 (cm) | 87 |
HS 코드 | 8419819080 |
원산지 | US |
모델 | 캐스터 유형 | 문 폭 | 구획 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXCT6S | 5 "회전 | 16 " | 1 | 에워싸는 | ₩ 5,968,812 | |
DXCT7S | 5 "회전 | 16 " | 1 | 에워싸는 | ₩ 6,069,980 | |
DXCT8S | 5 "회전 | 16 " | 1 | 에워싸는 | ₩ 6,551,107 | |
DXCT10S | 5 "회전 | 16 " | 1 | 에워싸는 | ₩ 7,332,570 | |
DXCT10 | (2) 5 "고정, (2) 5"회전 (브레이크 포함) | 16 " | 1 | 에워싸는 | ₩ 6,206,007 | |
DXCTPT10 | (2) 5 "고정, (2) 5"회전 (브레이크 포함) | 22 1 / 2 " | 1 | 문 통과 | ₩ 7,431,375 | |
DXCT12 | (2) 5 "고정, (2) 5"회전 (브레이크 포함) | 22 1 / 2 " | 1 | 에워싸는 | ₩ 6,755,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.