그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
배터리 수명 | 3 ~ 5 년 |
문 두께 | 0.68 ~ 0.85 인치 |
이벤트 감사 추적 | 없음 |
마감재 | 닦은 니켈 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 없음 |
래치 길이 | 0.50 " |
맥스. 사용자 코드 | 1 |
외부 깊이 | 0.61 " |
외부 높이 | 2.87 " |
바깥 쪽 너비 | 2.14 " |
전원 | (2) AA 배터리 |
타입 | 핸들없이 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 두께 | 핸들 타입 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-619-01-01-GR01 | 0.00 ~ 0.10 인치 | 없음 | 2.87 " | 2.14 " | (2) AA 배터리 | 핸들없이 | ₩ 333,025 | ||
ATS-619-01-21-GR01 | 0.00 ~ 0.10 인치 | 하단 풀 | 3.87 " | 2.14 " | (2) AA 배터리 | 손잡이 포함 | ₩ 333,025 | ||
ATS-619-01-2D-GR01 | 0.68 ~ 0.85 인치 | 하단 풀 | 3.87 " | 2.14 " | (2) AA 배터리 | 손잡이 포함 | ₩ 349,492 | ||
ATV-619-01-01-GR01 | 0.00 ~ 0.10 인치 | 없음 | 3.92 " | 1.37 " | (4) AA 배터리 | 핸들없이 | ₩ 323,872 | ||
ATV-619-01-21-GR01 | 0.00 ~ 0.10 인치 | 하단 풀 | 4.94 " | 1.37 " | (4) AA 배터리 | 손잡이 포함 | ₩ 342,160 | ||
ATV-619-01-0D-GR01 | 0.68 ~ 0.85 인치 | 없음 | 3.92 " | 1.37 " | (4) AA 배터리 | 핸들없이 | ₩ 323,872 | ||
ATV-619-01-2D-GR01 | 0.68 ~ 0.85 인치 | 하단 풀 | 4.94 " | 1.37 " | (4) AA 배터리 | 손잡이 포함 | ₩ 323,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.