DIGILOCK
필터
보안
작업공구
보안 필터
잠금 시스템전체보기
제어 키 재설정 가능한 조합 잠금 장치 및 조합을 잊었거나 분실 한 경우 열 수있는 특정 조합 자물쇠와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 배터리 장애 상황에서 외부 전원 공급
키리스 액세스 제어 잠금 집, 학교 및 사업장에 열쇠 없이 출입할 수 있는 방법을 제공하는 데 이상적입니다. 내구성을 위해 금속으로 제작되었으며 뛰어난 내마모성을 보장하기 위해 브러시 처리된 니켈 마감이 특징입니다. 핸들이 있거나 없는 변형으로 제공
디지록 소개
35년 이상 동안 Digilock은 제조, 의료, 교육 및 스포츠 산업의 응용 분야를 위한 고품질 전자 잠금 장치의 선두 제조업체였습니다. 카탈로그에는 제어 키와 열쇠가 없는 액세스 제어 잠금 장치가 포함되어 있습니다. 디지락 할당 된 사용 키패드 지속 가능성을 보장하는 금속 구조를 특징으로 하며 내구성 및 내마모성을 위해 브러시드 니켈 마감으로 제공됩니다. 이 키패드는 할당된 4자리 코드로 잠금이 해제되며 도어를 닫으면 쉽게 잠깁니다. 이 전자 열쇠가 없는 잠금 장치에는 안전을 위한 탬퍼 가드가 장착되어 있으며 2개 또는 4개의 프리미엄 AA 배터리로 전원이 공급됩니다. 디지락 관리자 재정의 키 사전 프로그래밍 된 잠금 장치와 함께 사용하도록 설계되었으며 배터리 고장시 외부 전원을 제공합니다. 이 키를 사용하면 코드를 분실하거나 잊어 버린 경우 액세스를 제공하여 호텔에 쉽게 들어갈 수 있습니다. 핸들이 있거나없는 다양한 키패드 중에서 선택 Raptor Supplies.
더 알아보기
- 연마 밴드 및 롤
- 다이어프램 펌프
- 원심펌프
- 앵커
- 구리
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 휠 초크
- 범용 필터 요소
- 조합 스타터
- 바닥 및 전기 킥 스페이스 히터
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 2개 가스, 2핀 UK 플러그가 있는 기타 지역
- SCHNEIDER ELECTRIC 경고등, 스트로브 튜브, 120VAC
- DIXON 인라인 체크 밸브
- COOPER B-LINE B106-12 두 구멍 오프셋 Z 지원
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, 부나
- KERN AND SOHN CXB 시리즈 계수 저울
- VESTIL PCB 시리즈 체인 바리케이드
- GEMTOR 삼각대
- CRES COR 온도 조절