그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 톱날 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 다이아몬드 녹아웃 | 아버 홀 | 아버 크기 | 맥스. 절단 깊이 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0842CF | 원형 톱날 | 아니 | 5 / 8 " | - | - | 9000 | 42 | 0.071 " | ₩ 100,590 | ||
D1472CF | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 1800 | 72 | 0.071 " | ₩ 250,075 | ||
D1296N | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 7000 | 96 | 0.071 " | ₩ 149,940 | ||
D1040X | 원형 톱날 | 아니 | 5 / 8 " | - | - | 8000 | 40 | 0.071 " | ₩ 79,450 | ||
D0756F | 원형 톱날 | 가능 | 5 / 8 " | - | - | 5600 | 56 | 0.087 " | ₩ 108,727 | ||
D0946CF | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 9000 | 46 | 0.071 " | ₩ 107,117 | ||
D1490CF | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.071 " | ₩ 266,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.