그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 8" |
블레이드 타입 | 스테인리스 절단 |
절삭 깊이 | 2-9 / 16 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
사용하기위한 | 금속 절단 톱 |
후크 각도 | 0.0 학위 |
절단 | 0.075 " |
최대 RPM | 9000 |
이의 수 | 42 |
판 두께 | 0.071 " |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
팁 재질 | 시멘트 |
치아 갈기 | TCG |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 다이아몬드 녹아웃 | 아버 홀 | 아버 크기 | 맥스. 절단 깊이 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1472CF | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 1800 | 72 | 0.071 " | ₩ 207,970 | ||
D1296N | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 7000 | 96 | 0.071 " | ₩ 144,690 | ||
D1040X | 원형 톱날 | 아니 | 5 / 8 " | - | - | 8000 | 40 | 0.071 " | ₩ 70,490 | ||
D0756F | 원형 톱날 | 가능 | 5 / 8 " | - | - | 5600 | 56 | 0.087 " | ₩ 100,030 | ||
D0946CF | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 9000 | 46 | 0.071 " | ₩ 100,817 | ||
D1490CF | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 1800 | 90 | 0.071 " | ₩ 226,695 | ||
D1060X | 원형 톱날 | 아니 | 5 / 8 " | - | - | 6000 | 60 | 0.071 " | ₩ 86,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.