DIABLO
Diablo는 무역 전문가를 위한 고품질 절삭 공구, 연마재 및 전동 공구 부속품을 제조합니다. 그들의 도구는 페인트, 바닥 및 가구 재마감에 유용합니다. 상세 보기
디아블로 소개
Diablo 카탈로그에는 톱날, 드릴 비트, 라우터 비트, 샌딩 디스크 등이 포함됩니다. 브랜드의 원형 톱날 (테이블 톱 및 마이터 톱날이라고도 함)은 목재 또는 목재 합성물 절단용으로 설계되었습니다. 보드를 가로질러(크로스컷) 또는 보드 길이를 따라(립 컷) 빠르고 직선으로 절단하는 데 사용됩니다. 이 원형 톱날에는 안정성을 위해 소음과 진동을 최소화하는 고급 레이저 절단 안정기 통풍구가 있습니다. 그들은 스파크와 '핫' 액세스가 필요할 가능성을 줄이는 삼중 칩 절단 작업을 특징으로 합니다. 디아블로 왕복 톱날 더 적은 패스로 더 빠르게 절단할 수 있도록 재료 내에서 더 많은 작동 톱니를 제공하는 초경화 절단 날이 있는 완전 접촉 아치형 디자인입니다. 더 빠른 재료 제거와 향상된 내구성을 위해 작은 식도가 있는 이중 톱니 구성이 특징입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Diablo의 파트 번호은 동등한 Milwaukee, Westward 및 DEWALT 샌딩 디스크에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Diablo 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
Diablo의 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
주요 상품명
SandNET 디스크
이 디스크에는 기본 표면을 손상시키지 않고 페인트를 쉽게 제거하고 벗겨낼 수 있도록 거친 입자가 있습니다. 막힘 감소 그물 디자인은 먼지 축적을 줄이고 최대 10배 더 길게 합니다....더 읽기
후크 및 잠금 디스크
이 디스크는 보편적인 구멍 패턴과 빠르고 정밀한 정렬을 위한 획일적인 디자인(5홀 및 8홀 샌더 모두에 맞음)을 갖추고 있어 빠른 재료 제거를 위한 프리미엄 세라믹 입자 혼합을 보장합니다....더 읽기
자주하는 질문
Diablo 블레이드를 사용하는 동안 최상의 결과를 얻는 방법은 무엇입니까?
너무 빨리 공급하면 절단 품질이 떨어지고 너무 느리게 공급하면 재료가 타버릴 수 있습니다. 따라서 최상의 결과를 얻으려면 적절한 이송 속도를 유지하십시오.
브랜드의 콤비네이션 블레이드와 범용 블레이드의 차이점은 무엇입니까?
콤비네이션 블레이드는 교차 절단 및 찢기용으로 설계된 반면 범용 블레이드는 합판, 라미네이트 목재 및 멜라민을 포함한 대부분의 목재 절단 응용 분야에 적합합니다.
적절한 모래 벨트 방향은 무엇입니까?
모든 Diablo 샌딩 벨트는 양방향이며 양방향으로 작동합니다.
이 샌딩 디스크는 열 축적을 어떻게 처리합니까?
Diablo 도구는 블레이드를 차폐하여 열 축적을 견딜 수 있도록 Perma-SHIELD 코팅이 되어 있습니다.
더 알아보기
- 에어필터
- 사포
- 재활용 장비
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 대각선 커터
- 손목 지지대 및 랩
- 스프링 경첩
- 기어
- 연마 방사형 강모 디스크
- AMERICAN LOCK 키 자물쇠
- ALPHA FITTINGS 스위블 런 티
- KISSLER & CO 수도꼭지 공급 라인 3/8 x 1/2 인치 길이
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 랙 마운트 고정 선반
- SPEARS VALVES CPVC 바구니 스트레이너, 소켓 엔드, FKM
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING 카운터 웨이트 크레인
- BOSTITCH 오 - 링
- MORSE CUTTING TOOLS 스레딩 탭 키트, 2068 시리즈
- PARAGON 제상 타이머
- SHARPE VALVES 게이트 밸브