DIABLO 왕복 톱날
DIABLO -
다이아몬드 톱날
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | DDD045DIA101F | ₩33,162 | |
B | DDD070DIA101F | ₩63,402 | |
C | DDD050DIA101F | ₩46,182 | |
D | DDD060DIA101F | ₩56,665 |
DIABLO -
블레이드
DIABLO -
왕복 톱날 세트
DIABLO -
왕복 톱날
스타일 | 모델 | 뒤 | 블레이드 길이 | 컷 크기 | 길이 | 주요 응용 프로그램 | 스타일 | 인치당 이빨 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DS1210CF3 | ₩199,290 | 3 | ||||||||
B | DS0912BW25 | ₩204,942 | 25 | ||||||||
C | DS0608BFD25 | ₩161,682 | 25 | ||||||||
D | DS0908CF | ₩43,067 | 1 | ||||||||
E | DS0408CF3 | ₩68,460 | 3 | ||||||||
F | DS1208CF | ₩60,847 | 1 | ||||||||
G | DS1209CGP3 | ₩176,715 | 3 | ||||||||
B | DS0912BW200 | ₩1,508,955 | 200 | ||||||||
H | DS1212BW5 | ₩58,555 | 5 | ||||||||
I | DS0612BW25 | ₩153,615 | 25 | ||||||||
J | PS0612AW25 | ₩91,507 | 1 | ||||||||
K | DS0606CWS3 | ₩93,939 | 3 | ||||||||
L | DS1206CWS3 | ₩190,627 | 3 | ||||||||
L | DS1206CWS | ₩38,080 | 1 | ||||||||
M | DS1203CP | ₩32,532 | 1 | ||||||||
M | DS1203CP3 | ₩136,220 | 3 | ||||||||
N | DS0908BFD5 | ₩49,297 | 5 | ||||||||
O | DS0612BW5 | ₩41,002 | 1 | RFQ | |||||||
P | DS0610CF | ₩33,565 | 1 | ||||||||
Q | DS0608CF3 | ₩142,607 | 3 | ||||||||
R | DS0914BF200 | ₩1,574,614 | 200 | ||||||||
S | DS0914BGP5 | ₩51,047 | 5 | ||||||||
N | DS0908BFD200 | ₩1,542,870 | 200 | ||||||||
C | DS0608BFD5 | ₩37,502 | 5 | ||||||||
T | DS1208BFD5 | ₩66,185 | 5 |
특징
- 디아블로 왕복 톱날에는 카바이드, 고탄소강, 바이메탈 또는 다이아몬드 그릿으로 만들어진 톱니가 있습니다.
- 고탄소강 칼날은 목재, 얇은 금속, 플라스틱 절단에 적합합니다.
- 바이메탈 블레이드는 내구성과 내마모성을 높이기 위해 유연한 뒷면 소재와 고속 강철의 결합층을 갖추고 있습니다.
- 카바이드 팁 및 다이아몬드 입자 블레이드는 가장 긴 수명을 제공하며 주철 및 스테인리스강과 같은 매우 단단한 재료를 절단하는 데 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 왕복 톱날은 왕복 톱 또는 왕복 샤프트와 함께 사용됩니다.
- 톱은 왕복 운동으로 움직여 블레이드를 빠르고 교대적인 운동으로 앞뒤로 움직입니다.
- 이렇게 하면 블레이드 톱니가 재료를 절단할 수 있습니다.
자주하는 질문
올바른 Diablo 왕복톱날을 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 사용자는 절단할 재료와 두께를 고려해야 합니다.
- 인치당 톱니 수(TPI)가 높은 블레이드는 더 부드럽고 미세한 절단이 가능한 반면, TPI가 낮은 블레이드는 더 거칠고 공격적인 절단이 가능합니다.
- 블레이드 두께와 너비도 절단 성능에 영향을 미칩니다. 칼날이 두껍고 넓을수록 내구성이 뛰어나고 깊게 절단할 수 있으며, 칼날이 얇고 좁을수록 조작이 쉽고 정밀한 절단이 가능합니다.
디아블로 왕복톱날을 톱에 부착하는 방법은 무엇입니까?
- 전원에서 톱을 분리하십시오.
- 톱에서 날을 제거하십시오.
- 톱니가 톱의 앞쪽을 향하도록 새 날을 배치하고 날 톱과 함께 제공된 지침에 따라 날 클램프 또는 날 잠금 장치를 사용하여 날을 제자리에 고정합니다.
- 톱을 전원에 다시 연결하고 날을 테스트하십시오.
디아블로 왕복톱날을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 사용 후마다 블레이드를 청소하여 치아에 쌓인 잔해물이나 이물질을 제거하십시오.
- 블레이드가 손상되지 않도록 보호하기 위해 건조하고 안전한 장소에 블레이드를 보관하십시오.
- 효과적인 절단을 위해 칼날을 갈아주세요.
- 적절한 블레이드 유지 관리, 최적의 성능 및 안전을 위해 도구와 함께 제공되는 권장 사항을 따르십시오.
더 알아보기
- 펌프 모터
- 로프 및 로프 액세서리
- 우물펌프
- 플러시 밸브
- 오토 바디 도구
- 파이프 검사 장비
- 유해 폐기물 봉투
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리
- 보정 어댑터
- 패널 차단 스위치
- ALLIED TUBE & CONDUIT 압축 커플 링이있는 EMT 도관
- MICRO 100 빠른 변경면 홈 가공 도구
- CLAMPCO 94166 시리즈 밴드 클램프, 채널 텅 디자인
- TENNSCO RSMB 시리즈 참조 선반
- APOLLO VALVES 101T 시리즈 라이징 스템 NPT 게이트 밸브
- SPEEDAIRE 공압식 잠금 밸브
- HUMBOLDT 진동 테이블
- WINTERS INSTRUMENTS 위생 압력 게이지
- IGUS Igubal E 시리즈 장착 구면 베어링
- ROXBURGH TOR 시리즈 토로이드