Dewalt DW788 스크롤 톱은 목공 애호가와 전문가 모두가 사용하는 도구입니다. 정밀한 절단 능력과 가변 속도 제어 기능 덕분에 목재, 플라스틱, 금속과 같은 다양한 재료의 복잡한 스크롤 작업, 세밀한 격자무늬 작업 및 섬세한 곡선 제작에 이상적입니다. 이 스크롤 톱은 장식 조각을 만드는 데 적합합니다.
특징:
- 다양한 재료와 두께에 걸쳐 다용도로 사용할 수 있도록 최대 2인치의 절단 용량을 제공합니다.
- 이 Dewalt DW788 스크롤 톱에는 표준 스크롤 톱 블레이드와 호환되는 5인치 블레이드 길이가 포함되어 있어 더욱 편리합니다.
- 또한 가변 속도 트리거 스로틀 기능이 있어 사용자가 재료와 원하는 정밀도에 따라 절단 속도를 조정할 수 있습니다.
- 이 Dewalt 스크롤 톱은 이중 평행 링크 암 설계로 안정성을 향상시키고 진동을 줄이며 작동 중 정밀한 블레이드 정렬을 보장합니다.
- 절단선을 깨끗하게 유지하여 가시성과 정확성을 향상시키는 다방향 먼지 송풍기가 함께 제공됩니다.
- 이 Dewalt DW788 스크롤 톱에는 작동 중 쉽게 접근하고 조정할 수 있는 전면 장착형 제어 장치가 포함되어 있습니다.
- 또한 매우 조용한 작동과 낮은 진동을 특징으로 하여 소음을 최소화하고 장시간 사용 시 사용자의 편안함을 향상시킵니다.
호환 액세서리:
자주 묻는 질문:
Q. Dewalt DW788 스크롤쏘를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 목 깊이, 절단 능력, 스트로크 길이, 전원, 가변 속도 제어, 테이블 크기 및 기울기, 블레이드 교체 메커니즘, 추가 기능 및 내구성이 포함됩니다.
Q. 이 Dewalt 스크롤쏘를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 적절한 보안경을 착용하십시오.
- 손가락이 블레이드 경로에 닿지 않도록 하십시오.
- 작은 조각에는 푸시 스틱을 사용하십시오.
- 작업물을 올바르게 고정하십시오.
- 헐렁한 옷과 장신구를 착용하지 마십시오.
- 작업 공간을 깨끗하고 체계적으로 유지하십시오.
- 블레이드를 교체하거나 유지 관리를 수행할 때는 전원을 분리하십시오.
Q. 이 스크롤쏘를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
A.
- 사고 예방을 위해 청소 전 전원을 차단하세요.
- 브러시나 진공청소기를 사용하여 먼지와 이물질을 제거합니다.
- 블레이드와 장력에 마모나 손상이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 원활한 작동을 위해 움직이는 부품에 윤활유를 바릅니다.
- 필요에 따라 블레이드와 테이블 정렬을 확인하고 조정합니다.
- 최적의 성능을 유지하려면 먼지 송풍기를 청소하십시오.
- 코드와 연결부에 마모나 손상 흔적이 있는지 검사하십시오.
- 스크롤 톱을 습기와 먼지가 없는 깨끗하고 건조한 곳에 보관하십시오.
Q. 이 Dewalt DW788 스크롤 톱에는 어떤 안전 기능이 있습니까?
A. 이 스크롤 톱은 우발적인 작동을 방지하기 위해 안전 잠금 기능이 있는 전원 스위치와 날 가드를 제공합니다.