그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마른 벽에서 나온 스크루 드라이버 |
암페어 @ 120V | 6.0 |
베어링스 | 볼 및 롤러 |
클러치 | 긍정적 인 드라이브 |
코드 | 8 피트 2 도체 |
최대. 토크 | 60파운드 |
무부하 RPM | 0-5300 |
생크 크기 | 1/4 육각 |
속도 제어 | VSR |
도구 길이 | 12.4 " |
도구 무게 | 3.1의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.79 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 암페어 @ 120V | 클러치 | 최대. 토크 | 무부하 RPM | 도구 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW272 | 6.3 | ㅁㄴㅇㄹ | 81파운드 | 0-4000 | 11.5 " | ₩ 338,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.