그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그리퍼 |
정확성 | 0.002 " |
작동 유형 | 0.19 초. |
구성 | 제국의 비전 |
실린더 보어 | 0.5 " |
손가락 길이 | 5" |
힘 | 160N |
그립력 | 36 파운드 |
턱 수 | 2 |
압력 범위 | 5 ~ 100 psi |
행정 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
Destaco RPL-4 로우 프로파일 평행 그리퍼는 고압 응용 분야에서 부품 포지셔닝 및 반복 가능한 작업을 위해 설계되었습니다. 밸브 컨트롤, 클린룸 및 열악한 환경, 정밀한 그리퍼 핑거 및 Viton 씰을 활용하는 고온 응용 분야로 섬세한 부품 취급에 이상적입니다. 부품에 예측 가능한 형상이 있는 자동차 및 전자 산업에서 사용됩니다. 피스톤과 압축 공기를 사용하여 턱을 작동하고 마찰이 적은 Dual-V 롤러 베어링을 사용하여 제로 사이드 플레이를 제공합니다. 이 가볍고 컴팩트한 그리퍼는 36~5psi 범위의 압력에서 최대 100lb의 파지력을 제공할 수 있습니다. Destaco RPL-4 그리퍼는 화씨 -30도에서 180도 사이의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. 빠른 분리 센서 케이블, 효과 및 저항 센서, 페일 세이프 밸브, 센서 장착 키트 및 고성능 워크홀딩용 수리 키트, 자동화 및 봉쇄 솔루션과 호환됩니다.
Destaco RPL-4 로우 프로파일 평행 그리퍼는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 밸브 제어, 정밀한 긴 그리퍼 핑거 요구 사항 및 고온/고압 응용 분야에서 섬세한 부품 취급에 사용됩니다.
Destaco RPL-4 로우 프로파일 평행 그리퍼는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 핑거가 작은 영역에 맞기 때문에 Destaco 평행 그리퍼는 기계 내부에서 부품을 아래로 당길 수 있는 반면 각도 그리퍼는 툴링을 치울 때만 유용합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품 조립 또는 이와 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. 예, Destaco는 특히 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 제공하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 실린더 보어 | 손가락 길이 | 그립력 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPL-2 | 0.438 " | 3" | 26 파운드 | 1 / 2 " | ₩ 865,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.