그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.5 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.83 " |
전체 길이 | 10.7874 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 고정물(클램프 베이스에 수평 또는 수직으로 배치)을 반복적으로 닫고 열 때 강한 닫힘력을 제공합니다. 이 클램프는 주로 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 스타일로 제공됩니다. Destaco 351 시리즈 클램프 특징 클램프 핸들이 움직일 때 래치 플레이트/작업물(클램프 베이스와 평행)을 당기기 위한 J 후크 풀 바. 이 클램프 핸들에는 한 손으로 쉽게 조작할 수 있도록 엄지 컨트롤 레버가 장착되어 있습니다. Destaco 351-M-50 클램프에는 표준 J 후크 스타일 클램프보다 클램프 베이스에서 더 먼 거리에서 공작물을 당기기 위한 50mm 더 긴 J 후크가 있습니다. 평평한 표면이나 공작물에 빠르게 장착할 수 있도록 플랜지형 베이스가 있습니다. 이 래치 클램프는 강도를 제공하고 무거운 하중에서 구부러짐/깨짐을 방지하기 위해 강철 구조로 되어 있습니다. 375lb의 최대 보유 용량을 제공합니다. Raptor Supplies 또한 이 클램프는 마모성 조건에서 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 변형으로 제공됩니다. 좁은 공간에 설치하기 위한 좁은 플랜지 베이스; 작동 중 우발적인 열림을 방지하기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘. -M-25을 제거하거나 -M-100 및 -M-50을 추가하여 후크 길이가 다른 변형(표준 길이, 표준 길이보다 25mm 더 길고 표준 길이보다 100mm 더 깁니다)으로 이러한 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호 끝.
우리는 또한 제공 데스타코 324-M-50 베이스에 수직으로 배치된 작업물을 고정하기 위한 수직 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프; 500lb의 최대 보유 용량을 제공합니다.
Destaco 351-M-50 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업에서 챔버 도어, 뚜껑, 접근 덮개, 드럼 및 용기를 닫는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 가혹한 환경에서 내부식성과 내구성을 위한 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 351-SS-M-50 래치 클램프와 같은 유사한 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 Destaco를 공급합니다 351-BM-50 콤팩트한 공간에 설치하기 위한 좁은 플랜지 베이스가 있는 클램프.
A. Destaco는 표준 길이(351), 표준 길이보다 25mm 더 긴(351-M-25) 및 표준 후크 길이(351-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암이 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Destaco 제공 351-RM-50 작동 중 우발적으로 열리는 것을 방지하기 위해 토글 잠금 플러스 메커니즘이 있는 래치 클램프.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.