항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.5 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.83 " |
전체 길이 | 9.8031 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
이 Destaco 351-M-25 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착하고 레버 핸들을 사용하여 작업물을 제자리에 고정합니다. 클램프가 맞물리면 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 래치 클램프는 포지티브 홀딩 및 강력한 폐쇄력은 물론 375lb의 최대 하중 지지 용량을 제공합니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 몰딩, 래칭 및 조립 응용 분야에 이상적입니다. 이 351-M-25 클램프는 공구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스 등 3가지 주요 구성 요소에 의존합니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 손잡이가 수평/수직으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물건을 꽉 쥐게 됩니다. 또한 유연하고 한 손으로 여러 개의 래칭 작업을 할 수 있는 엄지 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. 이 액션 클램프는 쉽게 조정할 수 있도록 나사산이 있는 J 후크가 있는 J 후크 스타일 래치를 특징으로 합니다. 안전한 표면 장착을 위한 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스와 연속 작업 중에 사용자 편의를 위한 인체 공학적 핸들 그립이 있습니다. 이 Destaco 클램프에는 표준 길이보다 25mm 더 긴 후크가 있습니다.
이 Destaco 351-M-25 풀 액션 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 클로저 및 액세스 도어 고정 및 몰딩, 챔버 도어 실링과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. 클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 예, Destaco는 25, 50 또는 100mm(Destaco 351-m-100 풀 액션 래치 클램프) 표준 길이보다 길다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서를 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.