항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1" |
기본 너비 | 1.69 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 200 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.43 " |
전체 길이 | 6.9961 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.85 |
선박 길이 (cm) | 8.86 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 도어 및 뚜껑을 반복적으로 닫고 열 때 강한 닫힘력을 제공하는 수평 또는 수직 당기는 장치입니다. 이 클램프는 주로 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 유형 설계에서 사용할 수 있습니다. Destaco 330 시리즈 클램프 클램프 핸들이 움직일 때 래치 플레이트/작업물(클램프 베이스와 평행)을 당기기 위한 J 후크 당김 막대가 장착되어 있습니다. 이 클램프 핸들에는 편리한 한 손 조작을 위한 엄지 컨트롤 레버가 있습니다. Destaco 330 시리즈 클램프는 브랜드의 풀 액션 래치 클램프 중 가장 작습니다. Destaco 330-M-25 클램프에는 표준 J 후크 스타일 클램프보다 더 먼 거리에서 공작물을 당기기 위한 25mm 더 긴 J 후크가 있습니다. 평평한 표면이나 공작물에 빠르게 설치할 수 있도록 플랜지형 기본 장착 스타일이 있습니다. 이 래치 클램프는 강도를 제공하고 무거운 하중에서 구부러짐/파손을 방지하기 위해 강철로 만들어졌습니다. Raptor Supplies 또한 마모 조건에서 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. -M-50를 제거하거나 끝에 -M-100 및 -M-25을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 50mm 더 길고 표준 길이보다 100mm 더 긴)로 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호의.
우리는 또한 제공 데스타코 323-M-25 작업물을 고정하기 위한 수평 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프; 360lb의 최대 보유 용량을 제공합니다.
Destaco 330-M-25 래치 클램프는 항공우주, 식품 및 포장, 소비재 및 자동차 산업에서 챔버 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼 및 용기를 닫는 데 적합합니다.
A. Raptor Supplies 가혹한 산업 환경에서 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 Destaco 330-SS-M-25 래치 클램프와 같은 유사한 클램프 변형을 제공합니다.
A. Destaco는 표준 길이(330), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(330-M-50) 및 표준 후크 길이(330-M-100).
A. 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.